Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,25W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84-A20.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-A20,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 20V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,373*
1 Tag
3295
5
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,766*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.