Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 12V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,5W; 12V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 12V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C12-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C12-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0544*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1191*
1 Tag
275
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1363*
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1475*
1 Tag
23358
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0272*
€ 0,2913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.