Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C5V6-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C5V6-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
3000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0301*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0326*
€ 0,1953*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.