Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384-C56.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C56,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 56V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
558
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0331*
€ 0,2372*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1045*
€ 0,359*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.