Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 4uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 4uA
Diode: Zener; 0,5W; 3V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF glass; 4uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55C3V0
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZV55C3V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode minimelf
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF glass
Toleranz: ±5%
Vorwärtsspannung max.: 1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3V
Leck strom: 4µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.