Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C8V2-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C8V2-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,2V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,077*
€ 0,2575*
1 Tag
2255
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0196*
€ 0,3092*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.