Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C6V2S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V2S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0173*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0645*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.