Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C5V1-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V1-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70188
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,2065*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0735*
€ 0,2754*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,377* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nexperia
BZB984-C5V1,115
ab € 0,067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.