Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C4V7-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C4V7-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0195*
€ 0,0357*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0856*
€ 0,2512*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.