Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C3V3-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZT52C3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.