Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C33-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C33-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.