Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 20V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C20S-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZT52C20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±10%
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 20V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.