Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 25ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 25ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 25ns
Artikel-Nr.:
     2805-BYW29-200-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW29-200-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Fassungsvermögen: 45pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 8a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.