Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3,5A; Ammo Pack; Ifsm: 90A; SOD64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3,5A; Ammo Pack; Ifsm: 90A; SOD64
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3,5A; Ammo Pack; Ifsm: 90A; SOD64
Artikel-Nr.:
     2805-BYV28/200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV28-200-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD64
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 30ns
Strom im max. Impuls: 90A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,33*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,50*
1 Tag
3419
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 2,15*
1 Tag
11983
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,684*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.