Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYM11-1000-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM11-1000-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0969*
€ 0,2929*
1 Tag
3570
5
€ 5,95*
ab € 0,2198*
€ 0,5107*
1 Tag
2760
5
€ 14,99*
ab € 0,0988*
€ 0,6702*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.