Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 1,6kV; 1,5A; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 1,6kV; 1,5A; DO214AC
Diode: Schaltdiode; SMD; 1,6kV; 1,5A; DO214AC
Artikel-Nr.:
     2805-BYG10Y-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG10Y-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Schaltdiode
SMD-Diode
Dioden-Typ: Schaltdiode
Montage: SMD
Rückspannung max.: 1.6kV
Vorwärtsstrom: 1.5A
Gehäuse: DO214AC
Hersteller: VISHAY
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, vishay diode, smd-diode
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1761*
25
€ 6,95*
ab € 0,136*
€ 0,177*
1
€ 5,95*
ab € 0,133*
€ 0,603*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,77*
1
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,53*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,81*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,47*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG