Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,5A; 4us; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,5A; 4us; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1,5A; 4us; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYG10D-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG10D-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Lawinendurchbruch
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,2958*
1 Tag
1576
5
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,681*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.