Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 150A
Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-BY255P-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY255P-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,194*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,219*
1 Tag
1524
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,614*
1 Tag
11303
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.