Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 41A; TOP3; Igt: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 41A; TOP3; Igt: 50mA
Triac; 600V; 41A; TOP3; Igt: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-BTA41-600BRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA41-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TOP3
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 41A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,96*
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,98*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,82*
1 Tag
2263
2
€ 7,00*
ab € 2,67*
€ 7,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.