Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -0,33A; 0,36W; PG-SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -0,33A; 0,36W; PG-SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -0,33A; 0,36W; PG-SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS83PH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS83PH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SOT23
Drain-Source Spannung: -60V
Drainstrom: -330mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1301*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,482*
1 Tag
2930
25
€ 5,95*
ab € 0,3732*
€ 0,6625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.