Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,021A; 0,5W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,021A; 0,5W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,021A; 0,5W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS126H6327XTSA2
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS126H6327XTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 0,021A
Widerstand im Leitungszustand: 700Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,179*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,426*
2 Tage
21179
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,756*
2 Tage
2950
25
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS127H6327XTSA2
ab € 0,0763*
Ähnlich
Infineon
BSS126H6906XTSA1
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.