Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,36W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,36W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,36W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS123L
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS123L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 2,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0516*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,1112*
1 Tag
2786
5
€ 5,95*
ab € 0,1498*
€ 0,297*
1 Tag
84574
5
€ 14,99*
ab € 0,0783*
€ 0,4564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,63*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.