Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,6A; 1,8W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,6A; 1,8W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,6A; 1,8W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP318SH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP318SH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor-Typ: N-MOSFET
Technologie: SIPMOS™
Polarisierung: unipolar
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2.6A
Leistung: 1.8W
Gehäuse: SOT223
Gate-Source Spannung: ±20V
Widerstand im Leitungszustand: 0.09Ω
Montage: SMD
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd-transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.