Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-0.5A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0315-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Maß A: 7,98mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Maß B: 3,2mm
Max. Widerstand: 1,4Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,27037*
€ 0,35842*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.