Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 300mA; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellbare Sicherung, RF0314-000
Rückstellbare Sicherung, RF0314-000
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-0.3A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0314-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,3A
Maß A: 7,98mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Maß B: 3,2mm
Max. Widerstand: 4,8Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.