Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: trapezförmig; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: trapezförmig; SMD
Pinzette; nicht magnetisch; Spitzenf. Spitze: trapezförmig; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-5-068-13
Herst.-Nr.:
     5-068-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Hersteller: BERNSTEIN
Material: Edelstahl
Resistenz gegenüber: Großteil der Säuren
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: SMD
Spitzenform: trapezförmig
Pinzettenlänge: 120mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;mattierte Oberfläche
Gewicht netto: 13g
Ausführung: ESD
Art der Pinzette: gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,61*
5 Tage
13
€ 3,79*
ab € 14,59*
€ 20,63*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 21,51*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 22,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,42*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.