Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-5-067-13 Herst.-Nr.: 5-067-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Material: Edelstahl Resistenz gegenüber: Großteil der Säuren Werkzeug-Typ: Pinzette Werkzeuganwendung: SMD Klingenform: gebogen Spitzenform: flach Pinzettenlänge: 120mm Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;mattierte Oberfläche Gewicht netto: 15g Ausführung: ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, smd-pinzette spitz 120 mm, bestückungspinzette, iso-pinzette gebogen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,60* | € 21,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,38* | € 21,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 15,84* | € 22,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,04* | € 23,82* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,48* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|