Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; 2/3A,2/3R23; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BR-2/3A-PF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-2/3AE2SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø17x33,5mm
Größe der Zelle: 2/3A;2/3R23
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.