Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP
Artikel-Nr.:
     2805-BQ-CC55E
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC55E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Hersteller: PANASONIC
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus;Spannungs- und Temperaturkontrolle;Schnellaufladung möglich
Signal: LED
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: ENELOOP
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,36*
€ 34,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 34,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.