Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; TO18; THT; 850nm; 350÷1100nm; 40°; 1nA; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; TO18; THT; 850nm; 350÷1100nm; 40°; 1nA; 250mW
Fotodiode IR PIN; TO18; THT; 850nm; 350÷1100nm; 40°; 1nA; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPX65
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Gehäuse: TO18
Rückspannung max.: 50V
Anschaltzeit: 12ns
Ausschaltzeit: 12ns
Wellenlänge λd: 350...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 1mm2
Optische Leistung: 250mW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,40*
1 Tag
342
€ 14,99*
ab € 3,44*
€ 9,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.