Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; TO5; THT; 850nm; 400÷1100nm; 55°; 2nA; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; TO5; THT; 850nm; 400÷1100nm; 55°; 2nA; 250mW
Fotodiode IR PIN; TO5; THT; 850nm; 400÷1100nm; 55°; 2nA; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPX61
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Gehäuse: TO5
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 20ns
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 55°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,02mm2
Optische Leistung: 250mW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 15,20*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 7,94*
€ 18,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.