Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 850nm; 70V; 20°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 850nm; 70V; 20°; Linse: transparent
Fototransistor; 850nm; 70V; 20°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-BPW77NB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW77NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 20°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,12*
1 Tag
448
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 4,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.