Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; THT; 920nm; 550÷1040nm; 100°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; THT; 920nm; 550÷1040nm; 100°
Fotodiode; THT; 920nm; 550÷1040nm; 100°
Artikel-Nr.:
     2805-BPW20RF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW20RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Wellenlänge λd: 550...1040nm
Öffnungswinkel: 100°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 920nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Rückstrom bei 1klx: 60µA
Weitere Suchbegriffe: foto diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,40*
1
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 7,06*
1 Tag
208
1
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 8,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.