Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 950nm; 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 950nm; 130°
Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 950nm; 130°
Artikel-Nr.:
     2805-BP104
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BP104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIL
Öffnungswinkel: 130°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Fotoempfänger Eigenschaften: ausgestattet mit Infrarotfilter
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,649*
1 Tag
25588
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,361*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.