Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BOS902-RAL9005
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34902009 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 211mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 26mm
Maße für Displayöffnung: 85x45mm
Gehäuseserie: BOS
Ausführung: mit Halter;mit Platz für Batterien;mit Klappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.