Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 100mm; Y: 211mm; Z: 26mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BOS900G
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34900000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 211mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 26mm
Maße für Displayöffnung: 85x45mm
Gehäuseserie: BOS
Weitere Suchbegriffe: handgehäuse ip65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 21,08*
€ 29,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,71*
€ 40,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.