Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 77mm; Y: 172mm; Z: 25mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BOS600
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 172mm
Größe X: 77mm
Größe Z: 25mm
Gehäuseserie: BOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.