Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; Breitband; 100VDC; SMD; 9x12x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Breitband; 100VDC; SMD; 9x12x3mm
Filter: Entstörkondensator; Breitband; 100VDC; SMD; 9x12x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BNX023-01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX023-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 9x12x3mm
Betriebsspannung: 100V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 15A
Dielektrizitätswiderstand: 250V
Anwendung der Filter: als Entstörfilter in Schaltnetzteilen
Herstellerserie: BNX
Filter-Art: Breitband
Dämpfung: 35dB @ 1MHz...1GHz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,72*
1 Tag
700
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 7,25*
1 Tag
385
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 8,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
BNX022-01L
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.