Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm.60x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm.60x/s
Digitaler Multimeter; USB; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm.60x/s
Artikel-Nr.:
     2805-BM867
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM867S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Multimeter
Multitester
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Interface: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;CREST: Protokollierung der Strom- und Spannungsspitzenwerte MAX, MIN und MAX-MIN der Impulse> 0,8ms;Protokollierung von MIN, MAX, MITTEL Werten
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 635g
Optionale Ausstattung: KITBU-86X Software
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...200Ω
Abtasten: 5x/s
Tastgrad: 0,1...99,99%
Verunreinigungsgrad: 2
Stromschleifenmessung 4-20mA: 0...100%
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm. 60x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dBm;Leitfähigkeit;relativ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 103x208x64,5mm
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;0,01...500µA;5mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ;10mΩ...500Ω
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;10nA...500µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;5V;50V;500V;10µV...500mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;5V;50V;500V;10µV...500mV
Frequenzbereichsmessung: 10...200kHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;5mF;10pF...50nF;25mF
Diodentest: 0,4mA @2V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,02%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 40 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,1% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 60 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+6 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.