Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (50000); 5x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (50000); 5x/s; True RMS
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; (50000); 5x/s; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-BM857S
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM857S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Interface: RS232
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Überlastungsschutz;50/60Hz Netzfilter;CREST: Protokollierung der Strom- und Spannungsspitzenwerte MAX, MIN und MAX-MIN der Impulse> 0,8ms;MIN/MAX/REL Funktion;Protokollierung von MIN/MAX Werten;Stromschleifentest 4-20mA in Steuerungssystemen
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 500g
Optionale Ausstattung: Software KITBRUA-85XA
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...200Ω
Abtasten: 5x/s
Tastgrad: 0,1...99,9%
Tastgradmessgenauigkeit: 3c/kHz + 2 Ziffern
Stromschleifenmessung 4-20mA: 0...100%
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 42 Segm. 60x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 97x198x55mm
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;5mA;500µA;(20A <30s);0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;0,5mA;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V
Frequenzbereichsmessung: 5Hz...2MHz;10...200kHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;50nF;9,999mF
Diodentest: 0,8mA @3,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (50000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,002%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 40 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,1% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 40 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+6 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.