| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BM807 Herst.-Nr.: BM807S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BRYMEN Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2 Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V Beleuchtung: ja Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12 Standardausstattung: Messkabel;Holster;Temperatursonde vom Typ K Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Funktion (Maximalwert halten);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter Durchgangsprüfung: akustisches Signal;10Ω...120Ω Abtasten: 3x/s Verunreinigungsgrad: 2 Temperaturmessbereich: -20...300°C Echteffektivwertmessung: True RMS Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 97x198x55mm AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V Frequenzbereichsmessung: 50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;1MHz;500kHz;5Hz Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;50nF;3mF Diodentest: 0,25mA @1,6V Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000) Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit) Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 6 digit) AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 6 digit) DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit) DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit) AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit) Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,6%+4 digit) Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3°C) Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | BRYMEN: | BRYMEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |