Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); -50÷1000°C; Abtasten: 5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); -50÷1000°C; Abtasten: 5x/s
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); -50÷1000°C; Abtasten: 5x/s
Artikel-Nr.:
     2805-BM319
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM319S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 80x50x161mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Holster;Temperatursonde vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Einspritztest
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 252g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Bargraph-Anzeige: 24 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Kurzschlusswinkel der Sperre;Drehgeschwindigkeit
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;600mA;0,1...600µA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;6V;60V;600mV;0,01...60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;0,01...60mV
Frequenzbereichsmessung: 1kHz @ 1kV AC;10kHz @ 6V AC;50kHz @ 600V AC
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;3mF;600µF;10pF...60nF
Diodentest: 0,5mA @1,6V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.