Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 6A; 1806; R: 0,01Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 6A; 1806; R: 0,01Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 6A; 1806; R: 0,01Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM41PG600SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG600SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 10mΩ
Betriebsstrom: 6A
Impedanz bei 100MHz: 60Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1806
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,139*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0673*
€ 0,2084*
2 Tage
1644
10
€ 5,95*
ab € 0,1371*
€ 0,2768*
2 Tage
69177
5
€ 14,99*
ab € 0,0946*
€ 0,3257*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,934*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,34*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.