Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 180Ω; SMD; 3A; 1806; R: 0,025Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 180Ω; SMD; 3A; 1806; R: 0,025Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 180Ω; SMD; 3A; 1806; R: 0,025Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM41PG181SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG181SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 25mΩ
Betriebsstrom: 3A
Impedanz bei 100MHz: 180Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1806
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,151*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0667*
€ 0,2247*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,425*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,247* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.