Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,5A; 1206; R: 0,09Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,5A; 1206; R: 0,09Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,5A; 1206; R: 0,09Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG601SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG601SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 90mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit murata
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1138*
1 Tag
8406
3
€ 5,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1922*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,2143*
1 Tag
12560
5
€ 14,99*
ab € 0,0698*
€ 0,2529*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,143* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laird Technologies
MI1206K601R-10
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.