Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 3A; 1206; R: 0,025Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 3A; 1206; R: 0,025Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 3A; 1206; R: 0,025Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG500SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG500SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 25mΩ
Betriebsstrom: 3A
Impedanz bei 100MHz: 50Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0677*
€ 0,089*
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1155*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0836*
€ 0,4089*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.