Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31AJ601SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31AJ601SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,2023*
1 Tag
11951
3
€ 5,95*
ab € 3,1034*
€ 5,0076*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,023* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.