Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 3A; 0805; R: 0,015Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 3A; 0805; R: 0,015Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 3A; 0805; R: 0,015Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21PG300SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG300SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 15mΩ
Betriebsstrom: 3A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit 30ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0359*
€ 0,0421*
1 Tag
20583
10
€ 5,95*
ab € 0,0474*
€ 0,0878*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,1003*
1 Tag
33831
10
€ 14,99*
ab € 0,0245*
€ 0,1045*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 92,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 159,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.