Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21PG221SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG221SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,029*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0669*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0214*
€ 0,126*
1 Tag
42275
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0532*
€ 0,137*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,32*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.