Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,35Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,35Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,35Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,35Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0567*
1 Tag
47296
10
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,1345*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,164*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,34*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.